電動シェイバー うぶケア

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61193495 品番SV-6728
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

メイクの上から使用OK!
外出先でもメイクの上からサッとむだ毛処理!
うぶ毛が気になる時にいつでも簡単に処理ができます。
肌に優しい!回転式の刃は肌に直接触れないので、肌に優しいです。
携帯に便利!ポーチに入るコンパクトサイズ。
乾電池式です。
メイクの上から使用OK!。外出先でもメイクの上からサッとむだ毛処理!。うぶ毛が気になる時にいつでも簡単に処理ができます。肌に優しい!回転式の刃は肌に直接触れないので、肌に優しいです。携帯に便利!ポーチに入るコンパクトサイズ。乾電池式です。

仕様●サイズ:30×115×30mm●重量:46g●本体材質:ABS樹脂●金属部材質刃:ステンレス刃●電源:単三形アルカリ電池1本使用(別売) アズワン品番65-3402-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする