アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 装置組込み周辺用品
投込型超音波霧化ユニットIM1-24用フロート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61193617
品番
IMA-FL1
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
適正水位を保つための投込型超音波霧化ユニットIM1-24専用のフロートです。
仕様
●外形寸法:Φ52 ×91mm(H)●外装:鉄●表面処理:ラッカー塗装●適用製品:IM1-24
アズワン品番
65-5724-63