耐摩耗性と弾性に富み、機械的性質が良い。トラック等の荷台扉のアオリ止め、クッション及び防振用。寸法に±3%以内の誤差が生じる場合がございます。ネジ止めされる場合は、確実に取付け面にお取り付けください。接触面の素材によって色素が付着する場合があります。商品により多少白っぽくなるものもございますが、なんら商品に影響はありません。石油類、薬品などが触れる場所では使用できません。使用温度は-20℃〜60℃以内でご使用ください。