透明標準設計デシケーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61193644 品番5311-0250
参考基準価格(税別)¥27,120 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

USPClassVI
94.8kPaの減圧状態を24時間維持可能
接合部はシリコン製のO-リングによって密閉(グリース不要)
内径6.35〜9.53mm(1/4〜3/8インチ)のチューブに適合
フタと本体の両方にコックをもつ
コックは交換または取り外しでき、使用しない場合はキャップの取り付けが可能
別売りのデシケータープレート(製品番号5312-0230PK)が適合
オートクレーブ不可
USP Class VI。94.8kPaの減圧状態を24時間維持可能。接合部はシリコン製のO-リングによって密閉(グリース不要)。内径6.35〜9.53mm(1/4〜3/8インチ)のチューブに適合。フタと本体の両方にコックをもつ。コックは交換または取り外しでき、使用しない場合はキャップの取り付けが可能。別売りのデシケータープレート(製品番号5312-0230PK)が適合。オートクレーブ不可。

仕様●材質●▼本体・フタ:PC●▼キャップ:TPE●全体の高さ(mm):329●内部の最大高さ(mm):195●外径(mm):280●内径(mm):251●※ストップコック(製品番号715311-0011)があります。●※デシケーターカバー(製品番号715311-0250)があります。●※製品を有機溶剤やその蒸気にさらさないでください。●入数:1個×1包 高さ(mm)329 材質(本体)ポリカーボネート 内高(mm)195 アズワン品番65-5642-28
注意
●※ストップコック(製品番号715311-0011)があります。●※デシケーターカバー(製品番号715311-0250)があります。●※製品を有機溶剤やその蒸気にさらさないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする