Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の コンデンサ
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 680μF 16V dc 1セット 400個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(400個)
注文コード
61193924
品番
16SVPG680M
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(400個入り)●静電容量:680μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:11.9x8.3mm●長さ:11.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番
65-7080-58