商品レビューを投稿する内容量1袋(5個)注文コード61194010品番EEHZKE181XUV
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥2,418販売価格(税別)
Panasonicは、信頼性の高い小型のZKUシリーズ導電性ポリマーハイブリッド電解コンデンサを発売し、コンデンサの数とサイズを削減して基板面積の削減に貢献しています。また、自動車や産業分野での高電流用途条件にも耐えることができ、耐振性形式も用意されています。PanasonicZKUシリーズの電解コンデンサは、導電性ポリマーハイブリッドタイプです。30mΩのESRを備え、需要に応じて、耐振タイプの製品も用意しています。オーディオ/ビジュアル機器、家電、コンピュータ、測定機器など、さまざまな電子回路に使用されています。ZKシリーズと比較すると、静電容量が大きくなります低ESRAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
Panasonic は、信頼性の高い小型の ZKU シリーズ導電性ポリマーハイブリッド電解コンデンサを発売し、コンデンサの数とサイズを削減して基板面積の削減に貢献しています。 また、自動車や産業分野での高電流用途条件にも耐えることができ、耐振性形式も用意されています。Panasonic ZKU シリーズの電解コンデンサは、導電性ポリマーハイブリッドタイプです。30 m Ω の ESR を備え、需要に応じて、耐振タイプの製品も用意しています。オーディオ / ビジュアル機器、家電、コンピュータ、測定機器など、さまざまな電子回路に使用されています。ZK シリーズと比較すると、静電容量が大きくなります 低ESR AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)。