道具洗いブラシ ミニブラシ付 PP

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61194098 品番-
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

便利な2WAYタイプ左官作業、農作業での汚れ落としに
PP材はコシが強く耐水性に優れています。酸やアルカリに強いブラシです。
凹凸面も洗いやすい長毛(25mm)でしっかり洗えます
道具の全体から細かい箇所の洗い分けに便利な2WAYタイプです
便利な2WAYタイプ左官作業、農作業での汚れ落としに。PP材はコシが強く耐水性に優れています。酸やアルカリに強いブラシです。凹凸面も洗いやすい長毛(25mm)でしっかり洗えます。道具の全体から細かい箇所の洗い分けに便利な2WAYタイプです。

仕様●本体ブラシ:毛材/PP(白)、毛丈/25mm●グリップ材質:PP+エラストマー●補助ブラシ:毛材/PP(白)、毛丈/15mm アズワン品番65-4357-22 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする