seca (セカ)
seca (セカ)の 計測・測定機器
seca (セカ)の 角度計・前屈計
乳幼児頭周部測定テープ 15本入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10箱×15本)
注文コード
61194229
品番
seca 212
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
無伸縮性の合成テフロン素材を使用した衛生的なディスポーザブルテープ。表面で頭周、裏面で顔の左右対称性を測定できる1本2役。読み取りやすい目盛。
仕様
●サイズ:W25×D663×H0.2mm●梱包ケースサイズ:W140×D30×H145●重さ:100g/箱●材質:テフロン加工された紙●測定範囲:3-59cm●表示単位:1mm
アズワン品番
65-5605-06