尿とりパッド にっこり 緑茶パッド 1ケース 30枚/袋×10袋入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10袋×30枚) 注文コード61194247 品番G00027
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

パッド中心部に緑茶シートを付与し、カテキンの力で消臭・抗菌。ロングサイズな2層構造でおしっこ2回分を余裕で吸収、さらさら感をアップ。尿拡散水路ですばやくおしっこを吸収・拡散。高い立体ギャザーで横モレを強力にブロック。

仕様●ケースサイズ:650×320×530mm●ケース重量:12kg●1枚サイズ:幅240mm×長さ530mm●吸収量:排尿2回分(1回の排尿量 150mlとして)●入り数:1ケース(30枚/袋×10袋入)●パッケージ重量:1,140g アズワン品番65-6680-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする