曜日別特売
410-09001 1009-1-G-PO-X-BK 熱収縮ブーツ Cable Boot 9mm 材質:流体抵抗性エラストマー ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61194344

熱収縮ブーツ Cable Boot 9mm 材質:流体抵抗性エラストマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):9mm●内径(セカンダリ):4mm●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):5.6mm●シュリンク径(二次):3.2mm注文コード61194344品番410-09001 1009-1-G-PO-X-BK
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

VG95343part6及びpart18、DEF59-97、BSG198part5
HellermannTytonストレートケーブルブーツ
このストレート熱収縮ケーブルブーツを補助シーラントと組み合わせると、ストレインリリーフ及び環境シーリングが実現されます。
VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5。HellermannTytonストレートケーブルブーツ。このストレート熱収縮ケーブルブーツを補助シーラントと組み合わせると、ストレインリリーフ及び環境シーリングが実現されます。

仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):9mm●内径(セカンダリ):4mm●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):5.6mm●シュリンク径(二次):3.2mmアズワン品番65-7435-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする