3NJ4915-2HA10 変流器 入力電流:400A 400:1 SIEMENS 61195559

変流器 入力電流:400A 400:1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61195559品番3NJ4915-2HA10
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ストリップ3NJ41インラインヒューズスイッチ遮断器Sz用のSiemensアクセサリです。NH1-3.電流トランスを400/1Aに統合することができますEACによって承認されていIP20等級です
ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 400/1 A に統合することができますEAC によって承認されていIP20 等級です。

仕様●巻数比:400:1●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRONアズワン品番65-7312-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする