東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの つなぎ クリーンウェア
防塵パンツ 白 5L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61195796
品番
FH349C-01 5L
参考基準価格(税別)
¥5,410
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
クリーンルーム用衣服。ウエスト総ゴム絞り、シンプルデザインの男女兼用パンツです。
仕様
●使用環境(目安):クラス10000●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:白●ウエスト(cm):80〜122●ズボン丈(cm):116●股下(cm):85●ウエスト総ゴム絞り●男女兼用パンツ●付帯品(靴)は別売です。
アズワン品番
65-3865-02