日本緑十字社
日本緑十字社の 忌避剤・虫対策
日本緑十字社の 虫対策用品
日本緑十字社の 不快害虫対策用品
防虫ネット ピシャッとヘッド蚊バー フリーサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61195814
品番
375807
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は729円となります。
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
被るだけで簡単に装着が出来ます。細かい編み目が、蚊など羽虫の侵入を防ぎます。
仕様
●サイズ:フリーサイズ●材質:ポリエステル、ナイロン●質量:14g●伸縮ゴム付き●色:カーキ●注意:蜂退治等には使用しないでください。●帽子やヘルメットの上からご使用ください。
アズワン品番
65-3977-40