エスコ
エスコの 防犯カメラ
エスコの 防犯カメラ本体
エスコの 防犯用カメラ
防犯用ダミーカメラ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61195830
品番
EA864CD-623
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,980
販売価格(税別)
¥
11,800
バスケットに入れる
電源に接続することで、夜間に赤色LEDが点灯します。※アダプタは別売です。(DC12V/1A)
電源に接続することで、夜間に赤色LEDが点灯します。※アダプタは別売です。(DC12V/1A)。
仕様
●型番:NS-D812IRC●サイズ(mm):75×80×252(L)mm(ブラケット含む)●重量:710g(ブラケット含む)●材質:アルミダイキャスト●消費電流:通常/50mAIR時/450mA(MAX565mA)別売りACアダプター必須●屋内外用●防犯シール付●本物のカメラと同一形状
アズワン品番
65-5658-52