用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の カメラ・ビデオカメラ
用美(ヤマコー)の カメラアクセサリ
用美(ヤマコー)の カメラバッグ
墨備長炭染 2F軽量ポシェット 椿
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61195848
品番
#84239
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
つばき柄シリーズ。乾燥は自然乾燥でお願い致します。湿気の多い場所や湿った状態のままにしておきますとカビ発生の原因となります。天然素材を使用した製品は、色・木目は若干のばらつきが出る場合がございます。
仕様
●サイズ:約20.5×H22.5×マチ3cm●ショルダー:約138cm●重さ:約70g●材質:本体/綿、ショルダー/アクリル蝋引き、金具/スチール●柄:墨備長炭染・椿●仕様:ファスナー開閉式/外側 前面ファスナーポケット1●生産国:日本
アズワン品番
65-4334-66