I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡その他関連用品
本革製 ゴールドポケットルーペ 3倍 63mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61195857
品番
3145
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
牛革ケースと一体の63mm3倍の携帯用ルーペです。
仕様
●レンズサイズ:直径63mm●倍率:3倍●重さ:64g●商品サイズ:70×72×16mm●材質:アクリルレンズ・本皮・真鍮(金メッキ)・他●レンズ:プラスチックレンズ(ハードコート加工)
色
黒
アズワン品番
65-5535-61