AG112 綿特軍手 2本編 500g 7ゲージ 12双入 女性用 小野商事 61195970

AG112 綿特軍手 2本編 500g 7ゲージ 12双入 女性用 小野商事 61195970
AG112 綿特軍手 2本編 500g 7ゲージ 12双入 女性用 小野商事 61195970
AG112 綿特軍手 2本編 500g 7ゲージ 12双入 女性用 小野商事 61195970
AG112 綿特軍手 2本編 500g 7ゲージ 12双入 女性用 小野商事 61195970

綿特軍手 2本編 500g 7ゲージ 12双入 女性用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ダース(12双)注文コード61195970品番AG112
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

薄手で着け心地が柔らかく、女性の手にフィットする軍手です。
女性の指の長さにあわせて指先の寸法を調整しています。手のひら周りもピッタリサイズです。
薄手で着け心地が柔らかく、女性の手にフィットする軍手です。女性の指の長さにあわせて指先の寸法を調整しています。手のひら周りもピッタリサイズです。

仕様●サイズ:女性用フリーサイズ●材質:綿、レーヨン、ポリエステル、その他●全長:約200mm●7ゲージ●2本編み●重量:約500g/ダースアズワン品番65-4352-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする