ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの レジ台カウンター
木製カウンター用中間棚 ホワイト W120cm用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61196250
品番
61-798-28-2
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
木製カウンターW120cm(61-798-27-1〜3)用のオプション中間棚です。
仕様
●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W56.9×D42cm、棚厚/18mm●重量:2kg●耐荷重:10kg/段●※棚受けダボは梱包ケースに貼り付けています。
アズワン品番
65-5562-09
注意
●※棚受けダボは梱包ケースに貼り付けています。