薬用 トラシーミ Z 30g

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61196329 品番-
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ピンポイントでシミをケア!
トラネキサム酸高濃度2.0%配合のクリーム
20gから30gへ大増量
ピンポイントでシミをケア!。トラネキサム酸 高濃度2.0%配合のクリーム。20gから30gへ大増量。

仕様●有効成分:トラネキサム酸、グリチルレチン酸ステアリル●その他の成分:精製水、濃グリセリン、1,3ブチレングリコール、カルボキシビニルポリマー、1,2-ペンタンジオール、コメヌカ油、ベヘニルアルコール、アラキルグルコシド・アラキルアルコール・ベヘニルアルコール、セトステアリルグルコシド・セトステアリルアルコール、ポリアクリル酸アミド、トリ(カプリル・カプリン酸)グリセリル、軽質流動イソパラフィン、メチルポリシロキサン、ユキノシタエキス、カッコンエキス、ボタンエキス、アロエエキス(2)、クロレラエキス、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、天然ビタミンE、フェノキシエタノール●サイズ:約縦2 × 横12.9 × 高さ3.5cm●内容量:30g アズワン品番65-4350-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする