エスコ
エスコの 溶接面・遮光メガネ
エスコの 溶接面
エスコの 溶接面オプション
溶接用フェイスプロテクター ヘルメット取付型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61196566
品番
EA800PB-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,235
販売価格(税別)
¥
3,850
バスケットに入れる
差し込み具にペン差しがついている。
※ヘルメットは別売です
差し込み具にペン差しがついている。※ヘルメットは別売です。
仕様
●用途:溶接作業等●遮光度:#3●材質:ポリカーボネート●重量:約100g●シールドサイズ:116×175mm●レンズカラー:グリーン●ヘルメット取付型●ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけで簡単に取付可能●紫外線を99.9%カット●眼鏡をかけたままでも使用可能●くもり止め加工で視界すっきり●レンズの上げ下げが自由に簡単操作
アズワン品番
65-5657-66