※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3A8R5H-L2N-MA 4画面 圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ 大流量/モジュラタイプ IO-Link SMC 61196969 PF3A8R5H-L2N-MA 4画面 圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ 大流量/モジュラタイプ IO-Link SMC 61196969

4画面 圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ 大流量/モジュラタイプ IO-Link

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格流量(L/min)5〜500 出力仕様IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P) 注文コード61196969 品番PF3A8R5H-L2N-MA
参考基準価格(税別)¥63,150 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は定格流量・出力仕様など36種類から選べます 他の種類を見る

適用流体:空気, N2、Ar、CO2
レンジアビリティ 100:1
1台で幅広い流量の計測が可能
耐ドレン・異物性能向上
圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)
IO-Link対応
エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
モジュラタイプに500L/4000L/8000Lタイプを追加
4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。

用途圧力・温度センサ付 モジュラタイプ 仕様接続可能エアコンビネーション:AC20-D オプションコネクタ付リード線なし 定格流量(L/min)5〜500 使用流体空気、窒素、Ar、CO2 単位仕様:SI単位固定 出力仕様IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P) 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書あり
関連資料:カタログ(10.33MB) 取扱説明書:(7.15MB)
注意
※圧力・温度センサ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする