MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
リブ付ステンレス密閉タンク CTL-Rシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61197074
品番
CTL-R-43H
参考基準価格(税別)
¥80,100
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
胴体部リブ加工付
仕様
●寸法(mm):Φ430×H516●容量:70L●材質●▼本体:SUS304●▼パッキン:シリコン(食品衛生法適合品)
アズワン品番
65-6681-24