サマコバ磁石 丸型 2-17系

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20個) アズワン品番65-6675-79 注文コード61197090 品番KE152
参考基準価格(税別)¥8,840 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はアズワン品番・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。

仕様●形状:丸型●サイズ:直径6mm×厚み5mm●材質:YKG-28●表面処理:Niメッキ+N極青印●着磁パターン:厚み方向着磁●主な使用用途:センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等 アズワン品番65-6675-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする