DINOAM4115TYFGW ディノライト ディノライト 61197230

DINOAM4115TYFGW ディノライト ディノライト 61197230
DINOAM4115TYFGW ディノライト ディノライト 61197230
DINOAM4115TYFGW ディノライト ディノライト 61197230
DINOAM4115TYFGW ディノライト ディノライト 61197230
DINOAM4115TYFGW ディノライト ディノライト 61197230

ディノライト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番65-4351-46
内容量1個注文コード61197230品番DINOAM4115TYFGW
参考基準価格(税別)¥81,100販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)
80,980

緑色LEDによる励起照明とフィルターにより、OFP(オレンジ色蛍光タンパク質)とRFP(赤色蛍光タンパク質)を含む赤色・オレンジ色蛍光の観察や撮影が可能なモデルです。既存の蛍光顕微鏡に比べて、高域透過型のフィルターを搭載することなどにより、より広い蛍光波長での可視性と高い感度を実現しました。試料の位置や焦点を確認しやすくするために、励起光と白色光の光源を切り替える機能を搭載。露出調整機能を使い、異なる蛍光輝度の観察も容易です。可変倍率ダイヤルにより220倍までの拡大を可能にするレンズシステム、設定した倍率や焦点距離を固定するための倍率ダイヤルロック機能、様々な測定機能・静止画や動画の撮影機能・充実した表示機能などを備えた高機能付属ソフトウエア、などが標準で装備されております。デジタル蛍光顕微鏡において、最小・最軽量なので、持ち運びが可能、フィールドワークにも適しています。高度な機能を実現、従来の蛍光顕微鏡の概念(大きく重く高価)を変える、画期的な蛍光デジタル顕微鏡です。

仕様●サイズ:直径32×長さ105(mm)●重量:100g●付属品:本体、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、収納袋、ケーブルバンド●対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降●インターフェース:USB 2.0●LED:蛍光LEDライト×7個、白色LED×1個 ※ソフトウェア上で切替できます。●解像度:1280×1024px (SXGA)、約130万画素●フレームレート:30fps●センサー:1.3Mpixels 、1/4インチCMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●倍率:20~220倍●適応確認済規格:CE, FCC, ROHS●その他:測定機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。●パッケージサイズ:幅163×奥行き163×高さ60 (mm)●パッケージ込み重量:約306g●保証期間:1年間アズワン品番65-4351-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする