ディノライト
ディノライトの テレビ受信用機器
ディノライトの テレビ用ケーブル/アンテナ端子
ディノライトの HDMIケーブル
ディノライト
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61197257
品番
HDMICA18
参考基準価格(税別)
¥2,891
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
miniHDMI-HDMIケーブル。
仕様
●サイズ:直径5×長さ2000(mm)●重量:37g●付属品:本体のみ●パッケージサイズ:幅100×高さ215×奥行10 (mm)●重量(パッケージ含む):96g●保証期間:6ヶ月
アズワン品番
65-4351-88