※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
水用フローコントローラ FC3W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
取扱説明書:なし
ねじの種類
Rc
注文コード
61197267
品番
FC3W504-R03-LN-NY
参考基準価格(税別)
¥57,700
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・ねじの種類
など
792
種類から選べます
他の種類を見る
・電気信号に比例して水流量を無段階に制御
・流量制御精度:±5%F.S.
・応答時間:10s以下
・ノングリース
仕様
取扱説明書:なし
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.4
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
付属コード
なし
耐圧力(MPa)
0.6
適合流体
水
制御流量(L/min)
定格:0.5〜4
配管口径
3/8
入出力
IO-Link
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
なし
関連資料:
カタログ(2.83MB)
取扱説明書:
(1.27MB)
商品説明動画
参考になった