DINOAM73915MZTL ディノライト ディノライト 61197336

DINOAM73915MZTL ディノライト ディノライト 61197336
DINOAM73915MZTL ディノライト ディノライト 61197336
DINOAM73915MZTL ディノライト ディノライト 61197336
DINOAM73915MZTL ディノライト ディノライト 61197336
DINOAM73915MZTL ディノライト ディノライト 61197336

ディノライト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
アズワン品番65-4351-33
内容量1個注文コード61197336品番DINOAM73915MZTL
参考基準価格(税別)¥166,700販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

USB3.0に対応。EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰望遠モデル。

仕様●サイズ:直径:33×高さ:119(mm)●重量:110g●対応OS:Windows 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.9 以降●電源:USBバスパワー●インターフェース:USB3.0●付属品:本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド●解像度:2560×1920(15FPS)/1208×960(45FPS) 約500万画素●センサー:5.0Mgpixels 、1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●倍率:約10 ~ 140 倍●適応確認済規格:CE, FCC, ROHS●その他:白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。●パッケージサイズ:幅163×奥行き163×高さ60 (mm)●重量(パッケージ含む):329g●保証期間:1年間アズワン品番65-4351-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする