フェライトラバー磁石より高い磁気特性を持っています。最大エネルギー積は異方性フェライトタイプの約3〜4倍程度です。吸着力も同サイズ・厚みの商品より約4倍程度あります。フェライトラバー磁石と同様にハサミやカッター等で手軽に切取って使うことができます。錆びやすい素材の為、表面は薄いウレタン樹脂を被膜し防錆しています。側面は防錆処理がされていない為、水中や湿気の多い場所での使用には十分注意して下さい。丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。