MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
ステンレス密閉容器 CTHV-LVシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61197966
品番
CTHV-LV-43
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。
小分けをするのに便利なボールバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
仕様
●材質●▼本体・蓋:SUS304●▼ニップル:SUS304●▼ボールバルブ:SCS14●▼両ニップル:SUS304●▼ねじ込みエルボ:SUS304●▼ユニオン継手:SUS316●▼チューブ:PFA●表面処理:内外面バフ研磨●使用条件:大気圧(加減圧不可)●内径:430mm●内高:450mm●重量:8.9kg●容量:65L●※排出時は蓋を開けてください。密閉したままですと排出されにくくなります。
アズワン品番
65-5646-80
注意
●※排出時は蓋を開けてください。密閉したままですと排出されにくくなります。