MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
レベル計・蛇口付汎用容器 ST-W-LVシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61197975
品番
ST-W-LV-47H
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。
給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
ホコリの侵入を防ぐかぶせ蓋付きです。台車の製作も可能です(特注)。
仕様
●材質●▼容器・蓋:SUS304●▼ロックナット:黄銅●▼横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ●▼Oリング:NBR●▼ユニオン継手:SUS316●▼チューブ:PFA●表面処理:内外面バフ研磨●使用条件:大気圧(加減圧不可)●幅:470mm●高さ:600mm●重量:12.2kg●容量:100L
アズワン品番
65-5712-14