アルニコ磁石 丸型 アルニコ5/アルニコ8

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2個) 仕様●形状:丸型●サイズ:直径6mm×厚み8mm●材質:アルニコ5●着磁パターン:厚み方向着磁●主な使用用途:計測機器用、通信機器用、精密機器用、教材用等 注文コード61198088 品番AE069
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

鋳造によって作られます。高温での使用に向いているので精度を要求される精密機器部品等に多用されています。鋳造により製作されますので機械的強度にも優れています。寸法・形状等は研磨加工により精度の維持を図れます。磁石にとって重要な特性である保磁力が低く減磁しやすい為、寸法比に注意する必要があります。サイズによっては金型が必要になります。従って、価格的に十分な検討が要求されます。

仕様●形状:丸型●サイズ:直径6mm×厚み8mm●材質:アルニコ5●着磁パターン:厚み方向着磁●主な使用用途:計測機器用、通信機器用、精密機器用、教材用等 アズワン品番65-6675-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする