きき湯ファインヒート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(400g) 注文コード61199128 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ためこみがちな毎日に おふろで、汗を出そう!《スマートモデル》温泉科学…高濃度炭酸ガス、硫酸ナトリウム(温泉ミネラル:有効成分)、生薬…ジンジャー末(有効成分)さらに、トウガラシエキス(保湿成分)を配合。だるい疲れ・冷え症に【香り】ホットシトラスの香り【お湯の色】オレンジ(透明タイプ)【約8〜10回分】

種類スマートモデル シリーズきき湯 香りホットシトラス 湯の色オレンジ(透明タイプ) 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする