消臭力プラグタイプ 付替え

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20mL×2個) 注文コード 61199548 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

電子パワーでLDKなどの広いお部屋(約16畳まで)を一面24時間しっかり消臭します。
連続使用で約60日間効果が持続します(使用環境や季節によって異なります)。
残量が見やすい緑色のLEDライトつきです。

シリーズ消臭力 香りナチュラルソープ 危険等級V 使用場所部屋 アズワン品番65-0344-33 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量40mL 危険物の性状水溶性 商品タイプ付替え

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61199548
2024-01-04
用途:
部屋の消臭剤
サービス業

ペットがいるので色んな消臭剤を試したが、こちらが1番良かった。
電気代もほとんど気になりません。

対象商品:
61199548
2022-06-07
用途:
玄関フロアー

同じエステーの消臭力自動でシュパッと比較使用しています。2個入りはお得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする