ラックス スーパーリッチシャイン ボタニカルシャイン 光沢シャンプー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(660g) 注文コード61200284 品番詰替え
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

30年間の研究を経て進化したラックス、毎日のケアで内側からツヤめく輝き髪へ。ラックススーパーリッチシャイン ボタニカルシャイン光沢シャンプーは自然にツヤめきうるおう、泡立ちリッチなボタニカル処方。100%オーガニックのアロエベラエキス配合で光沢感溢れるみずみずしい髪へ。朝摘み果実とウォーターブロッサムを感じさせる香り。

シリーズラックス 香り朝摘み果実とウォーターブロッサム 商品タイプ詰替え

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61200284
2021-05-19
用途:
家庭用で使用しています。
その他業種

『詰め替えタイプ2回分』は近くのドラックストアでは置いていないため、こちらで購入しました。家族みんな敏感肌ですが、使用しても痒みなどのトラブルはなく香りも気に入っています。クーポンを使うと他よりも安く買えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする