- ファブリーズ 消臭スプレー  ナチュリス 除菌 布用 衣類用 詰め替え 各種 ファブリーズ 61200923

- ファブリーズ 消臭スプレー  ナチュリス 除菌 布用 衣類用 詰め替え 各種 ファブリーズ 61200923
- ファブリーズ 消臭スプレー  ナチュリス 除菌 布用 衣類用 詰め替え 各種 ファブリーズ 61200923

ファブリーズ 消臭スプレー ナチュリス 除菌 布用 衣類用 詰め替え 各種

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(320mL)
内容量1個(320mL)注文コード61200923品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

植物由来の消臭成分クエン酸除菌ブースター配合毎日洗えない布製品に。

用途
消臭:衣類・布製品用
シリーズファブリーズ香りダマスクローズ&ゼラニウム危険物の類別非危険物商品タイプ詰替え
注意
※用途以外に使用しない
※子供や認知症の方の誤飲を防ぐため、置き場所に注意する
※顔に向けてスプレーしない
※目に入った場合は、水で十分洗い流す
※これは、飲み物ではありません
※革・和装品へは使用不可
※毛、絹・レーヨン・アセテート・キュプラなど水に弱い繊維、水洗い不可の表示があるもの、防水・撥水加工など特殊加工されたものは、シミになったり、風合いを損ねる恐れがあるので、あらかじめ目立たない部分で試す
※20cmより近づけたり、一度にスプレーしすぎたりしない
※シミやベタつきの原因になることがある
※汚れのあるものは、汚れが原因の輪ジミを起こすことがある
※汚れが原因のニオイは、使用後、汚れから再びニオイが発生することがある
※スプレーは手早く最後まで引ききる
※床や家具など布製品以外についた場合はすぐに拭き取る
※直射日光の当たる場所や温度差の激しい場所(電化製品の上など)での保管は避ける
※狭い空間で使用するときは、換気して使用する
※小さくして捨てやすい、やわらかい素材を使用しています
※開封前の破損や液もれに注意してお取り扱いください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12203889
2022-11-06
用途: 寝具類の消臭
不動産業

ラベンダーの香りが、精神的な安定感を与えてくれるので他のタイプより使用頻度が多い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする