トップスーパーNANOX ニオイ専用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(660g) 注文コード61202077 品番本体
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

消臭科学から生まれたニオイ専用、高濃度洗剤。全部無臭化洗浄であきらめニオイも、全方位消臭&防臭。プレミアム抗菌処方で48時間ずっと抗菌、しかもニオイの原因となる様々な菌(グラム陽性菌・グラム陰性菌)の増殖を抑える。リサイクルPETを使用した透明容器を採用。プラスティック使用料を従来品比20%削減。透明ボトルなので液面が見やすくつめかえやすさUP。直ぬりしやすいべろ口キャップ新採用。

シリーズNANOX アズワン品番64-7756-73 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61202068
2021-12-04
用途:
洗濯洗剤
その他業種

数ある洗剤ですがまず容器が手頃の大きさで重みも感ぜずとても助かって居ますか 洗濯も汚れも簡単に落ちとても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする