香りつづくトップ 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(720g) 注文コード61202129 品番詰替え
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

独自の『香りづづくメカニズム』で洗う時から、着る時まで心地よい香りが長続き。植物生まれの柔軟成分配合で、衣類をふっくら仕上げる。天然アロマ成分配合で、優しく甘いフルーツ&フラワーの香り。だから使うたび、着るたび、心地よい香りに包まれて、お洗濯の後もハッピーな気分に。すすぎ1回にも対応。

商品タイプ詰替え 香りSweetHarmony シリーズトップ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61202129 詰替え 47795784 - 香りつづくトップ 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種 LION(ライオン) 香りつづくトップ 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種 LION(ライオン) 1個(500g) 249 税込274 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:351

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-23
用途:
日常的に

めちゃくちゃいい香りです。
洗濯もの以外のまわりの空気ももいい香りになるので
スンスンしちゃいます。

1人が参考にしています
対象商品:
61202129
2021-02-03
用途:
お洗濯全般に使います。
製造業

良い香りが事務所や食堂に広がり幸せな気持ちになります。
仕事頑張ろうって思えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする