NONIO ノニオ プラス ホワイトニング ハミガキ 薬用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(130g) 注文コード61202165 品番-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は409円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

口臭科学から生まれた「ノニオプラスホワイトニングハミガキ」は口臭ケアに加えて美白ケアもできるハミガキ。
口臭にトリプルアクション!クリアな息キープ
イオンクレンジング処方で蓄積したステインを浮かせて落としやすくします。シャイニーパウダーが歯の凹凸に入り込んだステインまで除去。ツルツルで輝く白い歯へ。
高濃度フッ素1450ppm配合
みずみずしく華やかなフレッシュホワイトミント香味。

シリーズNONIO(ノニオ) アズワン品番64-7756-84 香味フレッシュホワイトミント 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-17
用途:
歯磨き
株式会社ART CRAFT 様

リピートです。使ってみたところ、確かに白くなりますね。某○○よりも良いみたいで以後も暫く使ってみたいと思います。

対象商品:
61202165
2024-05-15
用途:
口腔ケア
株式会社アートクラフト 様

ホワイトニング効果が高いといわれているようで、使ってみる事にしました。 まだ使いはじめですので効果は分かりませんが、期待です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする