SAWADAY香るSTICKグランパルファム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(70mL×2本) 注文コード61203364 品番詰替え
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

上質な香りを広い空間に
濃密フレグランスオイルを使用した香水調の香りが、スティックを通してお部屋全体に広がります
大きめサイズ140ml
高級感のあるライトオリエンタル調の香り
お得な詰替え用

シリーズSAWADAY 香りパルファムノアール 危険等級V 使用場所部屋 アズワン品番65-0348-96 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量140mL 使用期間約1〜2ヶ月(スティック5本の場合) 危険物の性状非水溶性 商品タイプ詰替え
注意
※風が直接当たる場所、室温が高いなどの場合や季節により、極端に早くなくなることがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61203364
2023-09-02
用途:
事務所の芳香剤として使用してます
建設業・工事業

香りがよく気に入って使用しています。
購入させていただきましたがまず商品説明が不十分だと思いました。内容量140mlとありましたが実際は70ml×2本が入っていました。量は変わらないのでこれは良しとしましたが一緒に入っているスティックが今使っているものより太く本数も少ないと感じました。商品説明もなく箱の横にセット内容がありましたが購入するときは写メも無くわかりませんでした。箱横、箱後の写メも載せてほしかったです なので星3個にさせていただきます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
サイト表示の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする