小林製薬
小林製薬の 消臭・芳香剤
小林製薬の 消臭・芳香スティック/キャンドル
SAWADAY香るSTICKSAVON
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(70mL)
注文コード
61203495
品番
詰替え
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
せっけんのようなやさしく清潔感のある香りがスティックを通してお部屋全体にふんわり広がります
やさしく透明感のあるフルーティソープ調の香り
お得な詰替用
シリーズ
SAWADAY
香り
WHITISH SAVON
危険等級
V
使用場所
部屋
アズワン品番
65-0344-54
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
70mL
使用期間
約1〜2ヶ月(スティック6本の場合)
危険物の性状
非水溶性
商品タイプ
詰替え
注意
※風が直接当たる場所、室温が高いなどの場合や季節により、極端に早くなくなることがあります