ノートパソコンスタンド/アルミニウム製/折りたたみ式/回転式ベース 高さ角度調整/ラップトップ ノートブックPC用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61205326 品番ATFR-LAPTOP-RISER
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

人間工学に基いた高さ調整:ノートパソコンを目線の高さに持ち上げて、長時間の作業も快適な姿勢を維持できるノートパソコンスタンド。360度回転するベースと高さ調整アームを搭載。最大5kgのノートパソコンに対応。
通気性:ノートパソコンやウルトラブックの底面に自然な空気の流れを促し、熱の分散を促進する通気孔付きアルミニウムトレイ装備。高さ調整が可能な設計により、デバイス周辺の空気循環を向上させて適度を維持
ポータブル&省スペース設計:軽量な折りたたみ式で、ノートパソコンケースに簡単に収納できるノートPCスタンド。高さ調整可能なトレイ下の空間を有効活用でき、デスクをすっきり整理
作業デスクに理想的:ベースには、デスク表面を保護しスタンドを安定させる滑り止めパッド、およびデバイスの滑りを防止するスライドストッパーとグリップパッドを装備
多用途対応:自在に角度と高さを調整できる設計で、軽作業の文字入力からビデオ通話、顧客対応、製品プレゼンテーションまで、多様な作業に対応するノートPC台。ホームオフィス、デスクトップワークステーション、教室、小売店カウンター、モバイル環境など、あらゆるシーンに理想的

セット内容本製品、クイックスタートガイド 材質アルミ 長さ(mm)258 幅(mm)218 シルバー 高さ(mm)58 質量(g)635 耐荷重(kg)【作業面】5 トレイサイズ244mm x 195mm 最小高さ(mm)58 高さ調節あり RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする