プライバシーフィルター/デル製U3824DWモニター専用/アスペクト比21:9/894×376mm/視野角60度/光沢&非光沢/ブルーライトカット/曲面 ディスプレイ 保護フィルム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61205475 品番38C29-PRIVACY-SCREEN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

機密性の高い画面情報を保護:画面の中心から左右30度より外の角度で覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用したデル純正U3824DWモニター専用のぞき見防止液晶保護フィルム
38インチウルトラワイドディスプレイ専用:Dell U3824DW (21:9)専用で、画面サイズにぴったりフィット(89.4×37.6cm)する曲面ウルトラワイドモニター対応セキュリティフィルター。付属の粘着ストリップで簡単に装着でき、表面は光沢・非光沢(マット)の両面使用が可能。下部ベゼルに固定できるオプションのマウンティングタブも付属
眼精疲労を軽減:ブルーライトを最大51%カットし、長時間の作業によるデジタル眼精疲労を抑えるパソコンモニター用プライバシーフィルター。視認性と快適さを両立し、光透過率約60%で画面の見やすさも確保
マット(非光沢)面と光沢面:映り込みが気になる環境に適したアンチグレアマット面と、色の鮮やかさを保つハイグロス面を備えた湾曲モニター用液晶保護フィルム。マット面には、擦り傷や指紋から保護する特殊コーティング
ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:高品質なプライバシースクリーンとして、さまざまな業種・業界で採用実績。幅広いデバイス、画面サイズ、アスペクト比、取り付け方式に対応し、高い互換性と信頼性を両立。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。

用途
機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護
擦り傷、指紋、ほこりからモニターを保護
オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適
適合機種対応モニター:ウルトラワイドディスプレイ / 曲面ディスプレイ セット内容本製品、粘着ストリップキット、ベゼル取り付け用タブキット、拭き取り布、クイックスタートガイド 長さ(mm)377 幅(mm)894 ブラック 高さ(mm)0.34 質量(g)214 対応機種Dell U3824DW (21:9)専用(38インチウルトラワイドディスプレイ) 取付場所モニタ正面 ディスプレイ最大38インチ 取付け方法付属の粘着ストリップを使用して、プライバシーフィルターを光沢面またはマット面のいずれかに簡単に貼り付け 取付方向水平 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比21対9 のぞき見防止画面正面から左右約30度(計60度)より外の角度で覗き見を防止 反射防止対応 ブルーライトカット最大51%カット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする