※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
天野製作所
天野製作所の ねじ
天野製作所の 木ねじ・ドリルネジ
天野製作所の ドリルネジ(切り刃付)
ビックス 金具固定用ビス (SUS410/パシペート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(150本)
注文コード
61205509
品番
3.8X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
特殊ドリル先の採用により、窯業系破風板+木下地でも下穴不要。
保管にも便利なパックタイプです。
用途
雨樋金具等の金具固定
材質
SUS410
表面処理
パシペート処理
頭部径(Φmm)
8
首下長(mm)
50
頭部高さ(mm)
2.3
ねじの呼び
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ外径(mm)
3.8
注意
※寸法には公差がございます。