※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビックス 金具固定用ビス (SUS410/黒茶処理)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150本) 注文コード 61205536 品番 3.8X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300

特殊ドリル先の採用により、窯業系破風板+木下地でも下穴不要。
保管にも便利なパックタイプです。

用途雨樋金具等の金具固定 材質SUS410 表面処理黒茶処理 頭部径(Φmm)8 首下長(mm)50 頭部高さ(mm)2.3 ねじの呼び3.8 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)3.8
注意
※寸法には公差がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする