※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースポイント 住宅屋根改修用ビス (鉄/三価クロメート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300本) 注文コード 61205545 品番 4.5X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300

先端ローレット採用により、仮設スレート屋根の切削時の摩擦抵抗を軽減し「新設鋼板屋根の巻上げ防止」&「施工性UP」
ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくい!

用途住宅屋根改修(カバー工法) 材質 表面処理三価クロメート 頭部径(Φmm)10.4 首下長(mm)45 頭部高さ(mm)2.4 ねじの呼び4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)4.5
注意
※寸法には公差がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする