※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビックス 断熱パネルビス A (鉄/ジオメット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) ねじの呼び5.5 首下長(mm)150 注文コード61205606 品番5.5X150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,040
販売価格(税別)
6,400
この商品はねじの呼び・首下長・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

トリプルリーマー付きの特殊ネジ山がビス締込時の摩擦を軽減し楽々施工を実現。
部材の引き寄せも抜群です。
No.3の四角ビットでドライバー締め込み時のカムアウトの心配もなく安心してご使用頂けます。

用途断熱パネルの取り付けに使用します。 材質 表面処理ジオメット処理 頭部形状 頭部径(Φmm)10.2 首下長(mm)150 穴の形状四角穴 ねじの呼び5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)5.5 ねじ部長さ(mm)72
注意
※締結にはNo.3四角ビットが必要です。
※No.3四角ビットは付属しません。ご了承ください。
※DPW-150のみ六角頭/十字穴の形状です。ご注意くださいませ。
※寸法には公差がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする