※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビックス 断熱パネルビス B (鉄/ジオメット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(70本) 注文コード 61205649 品番 7.0X120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,710
販売価格(税別)
6,100

No.3の四角ビットでドライバー締め込み時のカムアウトの心配もなく安心してご使用頂けます。
ネジ先端に特殊ドリル刃を搭載し材割れの心配もなく安心してご使用頂けます。

用途断熱パネルの取り付けに使用します。 材質 表面処理ジオメット処理 頭部径(Φmm)15 首下長(mm)120 穴の形状四角穴 ねじの呼び7 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)7 ねじ部長さ(mm)45
注意
※締結にはNo.3四角ビットが必要です。
※No.3四角ビットは付属しません。ご了承ください。
※寸法には公差がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする