※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
天野製作所
天野製作所の ねじ
天野製作所の 木ねじ・ドリルネジ
天野製作所の ドリルネジ(切り刃付)
ビックス 無溶接ビス (鉄/三価クロメート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
61205701
品番
4.2X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
頭部形状がシンワッシャーで薄いため、上からボード貼りも楽々OK
用途
ランナーとスタッドの結合、薄い鋼板の結合等
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
先端形状
とがり先
頭部形状
シンワッシャー
頭部径(Φmm)
8
首下長(mm)
15
ねじの呼び
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ外径(mm)
4.2
ねじ部長さ(mm)
15
注意
※寸法には公差がございます。