マリンテック
マリンテックの その他測定用品
マリンテックの 回転計/カウンター
マリンテックの 回転計
タコメーター 3000rpm 回転計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
61205816
品番
MTM-3000
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
85×85×55
電圧
9-32VCD
質量(g)
300
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
電流(mA)
≦100
保証期間
1年
動作温度(℃)
-30〜80
保管温度(℃)
-40〜85