P・O・Pトレーディング
のぼり お弁当
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
海鮮丼
海鮮丼
海鮮丼
無人販売シャインマスカット
無人販売ピオーネ
無人販売さくらんぼ
無人販売桃もも
自販機果物・野菜
自販機果物
自販機カットフルーツ
自販機マンゴー
自販機キウイ
自販機バナナ
自販機ブルーベリー
自販機みかん
自販機りんご
自販機梨なし
自販機ぶどう
自販機いちご
自販機さくらんぼ
自販機桃もも
果物野菜の自動販売機
果物の自動販売機
カットフルーツの自動販売機
マンゴーの自動販売機
キウイの自動販売機
バナナの自動販売機
ブルーベリーの自動販売機
みかんの自動販売機
りんごの自動販売機
梨の自動販売機
いちじくの自動販売機
ぶどうの自動販売機
いちごの自動販売機
さくらんぼ自動販売機
桃の自動販売機
沖縄風焼きそば
上海風焼きそば
パンの自動販売機茶
パンの自動販売機緑
シュウマイ専門店
カッサータ
新カテゴリ麺
群馬うどん
近江うどん
モーモーチャーチャーアジアンスイーツ
麺が無くなり次第終了
なんまらさうまいべさ
しらす丼
天ぷら自慢の味
お好み焼
五目焼きそば
五目あんかけ焼きそば
鍋料理あったか白地
串かつ
骨付き鳥
カキフライ
えびフライ
メンチカツ
から揚げ当店自慢
寿司お持ち帰り
辛子れんこん
カラシ蓮根
鰹の塩タタキ紺地
鰻うなぎ
鯨くじら
伊勢海老
鯵あじ
鰹かつお
牡蠣かき
本マグロ
本まぐろ黒地
鮪まぐろ
マグロ厳選素材赤地
かんぴょう
イカめし
イカそうめん
うに丼
海鮮丼うにいくらホタテ
蕎麦味自慢写真
炭火焼肉当店自慢
お弁当390円税込
全80種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61207591
品番
2013212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
海鮮丼
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550